Beli jual pallet plastic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp399.900

    Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  2. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  3. Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    atribut:
    • Size: 50cm x 300yard
  4. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  5. NACHI TAPE Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Mulai

    Rp169.900

    NACHI TAPE Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
  6. AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    atribut:
    • Steam Sterilization Temperature (°C): 121
  7. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  8. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  9. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  10. monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tape
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 5
    • Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
    • Adhesive Power (g/25mm): 1500
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
    • Extensibility (%): 25
    • Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
    • Specification: Both indoor and outdoor use.
    • Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
    • Tensile Strength (kgf/25mm): 6
    • Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
  11. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  12. monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.
    atribut:
    • Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
    • Folded Dimensions (mm): 385x730x145
    • Handle Height (mm): 820
    • Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
    • Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
    • Castle Diameter (Ø mm): 75
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
  13. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp419.900

  14. TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
Daftar Harga jual pallet plastic Terbaru October 2026
Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)Rp399.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Non Brand Stretch Film Manual (Plastik Wrap)Rp209.900
TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp87.900
NACHI TAPE Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Rp169.900
AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)Rp15.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
Sunlight Sabun Cuci Piring PouchRp6.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900
monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Rp289.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)